つくし工房
短冊標識 熱中症予防管理者
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
穴数
上下穴2ヶ所
表示内容
熱中症予防管理者
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19424810
326-C
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください