曜日別特売

ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ

ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ - 高岡ケージ工業

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用パネル
労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る
はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止
粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプ
置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク
パネルはポリカーボネート3mm厚

用途
レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策
切粉、粉塵などの飛散防止対策と遮光対策。
工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)
作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)
材質(スクリーンパネル)ポリカーボネート、(支柱)スチール幅(mm)1000タイプスクリーンパネル内容量1組
注意
※屋内専用です
※製品は組み立て前の状態で出荷いたします、お客様にて組み立てをお願いします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19424889BS-1010スクリーン本体(1010)1枚、支柱(H=1000)2本、ボルト(M5×B55)6個、フランジナット(M5)6個、ベースプレート(300)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個9.1(スクリーンパネル)クリア、(支柱)オレンジ1000300
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19424898BS-1010スクリーン本体(1010)1枚、支柱(H=1000)2本、ボルト(M5×B55)6個、フランジナット(M5)6個、ベースプレート(300)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個9.1(スクリーンパネル)スモーク、(支柱)オレンジ1000300
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19424907BS-1020スクリーン本体(1020)1枚、支柱(H=2000)2本、ボルト(M5×B55)12個、フランジナット(M5)12個、ベースプレート(400)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個18.9(スクリーンパネル)クリア、(支柱)オレンジ2000400
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19424916BS-1020スクリーン本体(1020)1枚、支柱(H=2000)2本、ボルト(M5×B55)12個、フランジナット(M5)12個、ベースプレート(400)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個18.9(スクリーンパネル)スモーク、(支柱)オレンジ2000400
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする