曜日別特売

ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ

ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット メッシュタイプ - 高岡ケージ工業

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵
労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る
はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止
シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます
置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク
メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます
連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)
切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください
粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます

用途
レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策
工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)
作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)
工具や治具などの収納(壁面収納)
材質スチール(メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジタイプメッシュパネルタイプ径(Φmm)【メッシュ】約4.4寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6内容量1組
注意
※屋内専用です
※吊り下げ耐荷重は目安です
※製品は組み立て前の状態で出荷いたします、お客様にて組み立てをお願いします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19424855BM-1010メッシュ本体(1010)1枚、支柱(H=1000)2本、フックボルト6個、フランジナット6個、ベースプレート(300)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個10009.21000300
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19424871BM-1020メッシュ本体(1020)1枚、支柱(H=2000)2本、フックボルト12個、フランジナット12個、ベースプレート(400)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個、100018.72000400
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
19424880BM-2010メッシュ本体(2010)1枚、支柱(H=1000)2本、フックボルト6個、フランジナット6個、ベースプレート(300)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個200012.61000300
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする