33008 ペルチェベストセット

33008 ペルチェベストセット - ジーベック33008 ペルチェベストセット - ジーベック33008 ペルチェベストセット - ジーベック33008 ペルチェベストセット - ジーベック33008 ペルチェベストセット - ジーベック33008 ペルチェベストセット - ジーベック33008 ペルチェベストセット - ジーベック

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
セット内容専用ベスト・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シートクロ混率(%)ポリエステル100%内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
後丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19430060330083L11026
38,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
19430069330084L11826.5
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
19430078330085L12627
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
19430087330086L13427.5
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
1943001733008S8225
38,000
取扱い終了
返品不可
1943002633008M9025
38,000
取扱い終了
返品不可
1943003533008L9625
38,000
取扱い終了
返品不可
1943005133008LL10225.5
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする