曜日別特売

2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ

2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ - ジーベック2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ - ジーベック2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ - ジーベック2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ - ジーベック2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ - ジーベック2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ - ジーベック

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
仕様洗い加工混率(%)綿96%/ポリウレタン4%着丈(cm)72素材綿96%ポリウレタン4%伸長率(%)0.273内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194294912833ネイビーブルーS1084354.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295002833ネイビーブルーM1124556.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295092833ネイビーブルーL1164758.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295182833ネイビーブルーLL1204960.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295272833ネイビーブルー3L1245162.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295362833ネイビーブルー4L1285362.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295452833ネイビーブルー5L1325562.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295612833サンドベージュS1084354.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295702833サンドベージュM1124556.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295792833サンドベージュL1164758.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295882833サンドベージュLL1204960.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194295972833サンドベージュ3L1245162.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296062833サンドベージュ4L1285362.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296152833サンドベージュ5L1325562.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296312833アーミーグリーンS1084354.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296402833アーミーグリーンM1124556.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296492833アーミーグリーンL1164758.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296582833アーミーグリーンLL1204960.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296672833アーミーグリーン3L1245162.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296762833アーミーグリーン4L1285362.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
194296852833アーミーグリーン5L1325562.5
9,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする