ジーベック
1539 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
股下(cm)
74
機能
JIST8118適合商品・エコマーク
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19429281
1539
ディープネイビー
7
67
90
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429290
1539
ディープネイビー
9
70
93
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429299
1539
ディープネイビー
11
73
96
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429308
1539
ディープネイビー
13
76
99
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429317
1539
ディープネイビー
15
80
103
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429326
1539
ディープネイビー
17
84
107
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429335
1539
ディープネイビー
19
88
111
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429351
1539
シルバーグレー
7
67
90
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429360
1539
シルバーグレー
9
70
93
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429369
1539
シルバーグレー
11
73
96
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429378
1539
シルバーグレー
13
76
99
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429387
1539
シルバーグレー
15
80
103
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429396
1539
シルバーグレー
17
84
107
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429405
1539
シルバーグレー
19
88
111
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429421
1539
クロ
7
67
90
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429430
1539
クロ
9
70
93
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429439
1539
クロ
11
73
96
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429448
1539
クロ
13
76
99
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429457
1539
クロ
15
80
103
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429466
1539
クロ
17
84
107
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429475
1539
クロ
19
88
111
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください