ジーベック
1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
適合
JIST8118適合商品・エコマーク
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
股下(cm)
80
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19428651
1536
ディープネイビー
70
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428660
1536
ディープネイビー
73
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428669
1536
ディープネイビー
76
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428678
1536
ディープネイビー
79
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428687
1536
ディープネイビー
82
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428696
1536
ディープネイビー
85
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428705
1536
ディープネイビー
88
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428721
1536
ディープネイビー
91
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428730
1536
ディープネイビー
95
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428739
1536
ディープネイビー
100
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428748
1536
ディープネイビー
105
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428757
1536
ディープネイビー
110
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428766
1536
ディープネイビー
115
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428775
1536
ディープネイビー
120
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428791
1536
シルバーグレー
70
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428800
1536
シルバーグレー
73
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428809
1536
シルバーグレー
76
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428818
1536
シルバーグレー
79
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428827
1536
シルバーグレー
82
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428836
1536
シルバーグレー
85
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428845
1536
シルバーグレー
88
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428861
1536
シルバーグレー
91
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428870
1536
シルバーグレー
95
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428879
1536
シルバーグレー
100
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428888
1536
シルバーグレー
105
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428897
1536
シルバーグレー
110
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428906
1536
シルバーグレー
115
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428915
1536
シルバーグレー
120
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428931
1536
クロ
70
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428940
1536
クロ
73
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428949
1536
クロ
76
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428958
1536
クロ
79
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428967
1536
クロ
82
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428976
1536
クロ
85
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19428985
1536
クロ
88
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429001
1536
クロ
91
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429010
1536
クロ
95
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429019
1536
クロ
100
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429028
1536
クロ
105
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429037
1536
クロ
110
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429046
1536
クロ
115
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
19429055
1536
クロ
120
¥
8,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください