ジーベック
1537 バイオエコTCストレッチレディーススラックス
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
股下(cm)
74
機能
JIST8118適合商品・エコマーク
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19429071
1537
ディープネイビー
7
67
90
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429080
1537
ディープネイビー
9
70
93
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429089
1537
ディープネイビー
11
73
96
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429098
1537
ディープネイビー
13
76
99
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429107
1537
ディープネイビー
15
80
103
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429116
1537
ディープネイビー
17
84
107
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429125
1537
ディープネイビー
19
88
111
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429141
1537
シルバーグレー
7
67
90
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429150
1537
シルバーグレー
9
70
93
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429159
1537
シルバーグレー
11
73
96
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429168
1537
シルバーグレー
13
76
99
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429177
1537
シルバーグレー
15
80
103
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429186
1537
シルバーグレー
17
84
107
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429195
1537
シルバーグレー
19
88
111
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429211
1537
クロ
7
67
90
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429220
1537
クロ
9
70
93
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429229
1537
クロ
11
73
96
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429238
1537
クロ
13
76
99
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429247
1537
クロ
15
80
103
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429256
1537
クロ
17
84
107
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19429265
1537
クロ
19
88
111
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください