曜日別特売

33005 ペルチェコンプレッションセット

33005 ペルチェコンプレッションセット - ジーベック33005 ペルチェコンプレッションセット - ジーベック33005 ペルチェコンプレッションセット - ジーベック33005 ペルチェコンプレッションセット - ジーベック33005 ペルチェコンプレッションセット - ジーベック33005 ペルチェコンプレッションセット - ジーベック33005 ペルチェコンプレッションセット - ジーベック

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
セット内容専用コンプレッション・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シートクロ混率(%)ナイロン75% / ポリウレタン25%内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942993833005S796372
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
1942994733005M876675
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
1942995633005L936878
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
1942996533005LL997081
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
19429981330053L1057282
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
19429990330054L1117283
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
19429999330055L1177284
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
19430008330056L1237285
38,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする