ジーベック
6690 ナガソデコンプレッション
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
混率(%)
ナイロン86%/ポリウレタン14%
機能
紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19429755
6690
迷彩ブルー
S
79
63
72
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429771
6690
迷彩ブルー
M
87
66
75
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429780
6690
迷彩ブルー
L
93
68
78
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429789
6690
迷彩ブルー
LL
99
70
81
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429798
6690
迷彩ブルー
3L
105
72
82
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429807
6690
迷彩ブルー
4L
111
72
83
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429816
6690
迷彩シルバーグレー
S
79
63
72
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429825
6690
迷彩シルバーグレー
M
87
66
75
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429841
6690
迷彩シルバーグレー
L
93
68
78
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429850
6690
迷彩シルバーグレー
LL
99
70
81
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429859
6690
迷彩シルバーグレー
3L
105
72
82
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429868
6690
迷彩シルバーグレー
4L
111
72
83
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429877
6690
クロ
S
79
63
72
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429920
6690
クロ
3L
105
72
82
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429929
6690
クロ
4L
111
72
83
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
19429886
6690
クロ
M
87
66
75
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
19429895
6690
クロ
L
93
68
78
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
19429911
6690
クロ
LL
99
70
81
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください