AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)

AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) - ブロードウォッチ

パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能
専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能
アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大
夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認
双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる
人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる
防水IP65相当

用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯仕様マイクありその他【技適】取得済み付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0内容量1個
注意
※・電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※・事前に試し撮りをして画像を確認してください。
※・撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。 他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲でご使用ください 。
※・機器の動作が異常な場合は、リセット操作を行ってください。
※・microSDカードの挿入および取り出しをするときは 、電源をオフにしてから行ってください。
※・microSDカードは定期的に初期化(フォーマット)をしてください。
※・microSDカードは消耗品です。年に1回の交換を推奨します。
※・5GHz帯の無線LANには接続できません。
※・スマホアプリ内やクラウドに保存する場合は有料になります。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19433596SEC-W1CAM-4M
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする