(7件のレビュー)

各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合
透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します
ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください

使用場所室内・トイレ危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香り
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面19437629-1個(1600g)無香料つめかえ用
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
正面19437638-1個(1600g)ほのかなせっけんつめかえ用
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
正面19437647-1個(1800g)ほのかなせっけん本体
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
正面19437656-1個(1800g)無香料本体
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 建物すべてに
製造業

消臭ビーズは必需品。工場内も事務所もどこもかしこもたばこ臭くて。
ゴミ箱も含めいたるところに小分けにして置いています

2025-11-25
用途: 事務所の臭いを無くすため
サービス業

いつも利用させて頂いております。
事務所の臭いが無くなり大変助かっております。
量も多いので安心して長く使えています。

対象商品 : 19437629
2026-02-01
用途: 更衣室で使ってます。
理生エンジニアリング株式会社製造業

更衣室の環境保持に活躍してくれます。長期使用してます。

2025-10-06
用途: 玄関の下駄箱やトイレに利用

この製品一択で利用しています。
効き目も満足ですが、なによりこのサイズ(1.6Kg)は地元のホームセンター、ドラッグストアでは取り扱っていないのでとても助かっています

2025-11-26
用途: 流し付近で
モンビル横浜根岸管理組合その他業種

事務所の流しの下水の匂い抑制に常時使用、驚くほどに下水臭が無くなります。

対象商品 : 19437638
2025-07-23
用途: リビングと寝室の消臭
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

犬と猫を室内飼いしているので置いてます。
10%オフ日だと最安値で購入できると思います。

1が参考にしています
2025-07-18
用途: 事務所の消臭
製造業

何度も購入しています。無香で良いです。大容量なので何部屋分もあって助かります。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする