曜日別特売

おしりふき コットン 140P

おしりふき コットン 140P - 白十字おしりふき コットン 140P - 白十字

綿100%で肌にやさしく、赤ちゃんに安心です。
片手で開けやすく、衛生的に使えます。
コットンサイズ:7cm×9cm

成分綿質量(g)241内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※ 開封後はフタをして、ホコリやゴミ等が入らない様に清潔に保管してください。
※直射日光の当たる場所や火気を避け、高温・多湿の場所には保管しないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※水に溶けませんので、トイレ等に流さないでください。
※お肌に合わない場合は使用を中止してください。
※綿の表面あるいは内部に、黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがありますが、これは綿の実殻ですので、ご使用上問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1943727911283
オープン
798
878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする