白十字
FCガーゼ1m 2枚入
綿100%の天然繊維を使用していますので柔らかく吸収にも優れています。
蛍光染料は、一切使用していません。
ガーゼサイズ:30cm×1m
用途
【使用目的又は効果】
外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼ
成分
綿
質量(g)
23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※体内に残らないように使用すること
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19437270
10949
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください