傷口につきにくい、高吸収保護パッドです。
医療機関でも使用されている外科用パッドです。
ガーゼの約30倍の吸収層が滲出液を適度に吸収し、創部をやさしく保護します。
パッドは非常に薄いので、創部への圧力を低減します。
透湿防水フィルムにより、表側は内部の湿気を逃がし、外部からの水分・汚物の侵入を防ぎます。
滲出液や汚れの視認性の高い、白色格子模様を採用しています。
創傷側(肌側)は穴あきポリエステルフィルムのため、創に固着しにくく、パッド交換時の使用者の負担を低減します。
粘着剤を使用しておりませんので、パッドの交換がしやすく、創部を清潔に保ちます。
創傷部が乾燥しないように、必要に応じて軟膏等を併用することが可能です。
※軟膏のご使用には医師または薬剤師にご相談ください。
一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。
パッドサイズ:7.5cm×20cm
脱水保水量:13ml
※試験検体を生理食塩水に5分間浸漬した後、3分間脱水し、重量を測定した。吸水前と吸水後の重量差から脱水保水量(g)を算出し、脱水保水量(ml)に変換した。