白十字
ラビンエイド 100枚
標準サイズの救急絆創膏です。
絆創膏サイズ:19mm×72mm
用途
創傷面の保護
質量(g)
75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※(1)傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。水気があると、つきにくい場合があります。
※(2)皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに、1日1~2回粘着面の位置をか えてください。
※(3)パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので、貼りか えてください。
※(4)粘着面を患部に貼らないでください。
※(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
※(6)本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
※(7)救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19437261
21091
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください