曜日別特売

コカ・コーラ ラベルレス

コカ・コーラ   ラベルレス - コカ・コーラ
(1件のレビュー)

コカ・コーラを象徴するコンツアーボトルにスペンサーロゴをデボス加工
コカ・コーラのコンツアーボトルには環境にやさしい、100%リサイクルPETを採用

容量(mL)500容器ペットボトル本数24原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン、アレルギー特定原材料:なし栄養成分(100ml当たり)エネルギー:45kcal/脂質:0g/食塩相当量:0g/炭水化物:11.3g/たんぱく質:0g内容量1ケース(500mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19436439054168
4,800
3,298
3,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 休憩用
製造業

ラベルがなくても味は変わらないのでお得感でいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする