曜日別特売

HUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L

HUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックス 40L - アイリスオーヤマ

【最大13日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大13.3日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。

材質
本体・フタ⇒PP、充填剤⇒発泡ウレタン
真空断熱パネル⇒グラスウール+アルミシート
用途食品、飲料の保冷に。質量(g)8650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×416×413内容量1台
注意
※【メーカー試験条件】保冷力は40℃の環境において、容量比20%の氷をクーラーボックスに入れ試験を実施。(実際の使用状況、環境等によって保冷力は異なります)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71360750VITC-40Rアッシュホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71360759VITC-40Rチャコールグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする