おしぼりタオル
綿のおしぼりタオルです。
薄手で乾きやすく、衛生的です。
おしぼりやふきんに最適です。
用途
来客時のおしぼりに。
ちょっとしたお掃除用に。
ハンドタオル、ハンカチとして。
材質
綿100%
色
ホワイト
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※金属等が付いたものと一緒に洗濯すると、タオル生地が毛羽立つ場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
柄
質量(g/枚)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19716676
-
1袋(50枚)
280×280
格子模様
約21.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60223199
-
1袋(10枚)
280×400
なし
25
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください