福山ゴム工業
長靴
コンパクトに丸めて収納。楽々もち運び。土・泥が詰まりにくいフラット底。ゴム製品に比べ、長持ち。ヌカルミでも靴が脱げづらく足にフィット。(ゴムバンド装着時)
色
カーキ
質量(g)
440(Lサイズ)
材質(アッパー)
PVC
丈(cm)
37
材質(底部)
PVC
足囲
2E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19440097
ノーカーズ#1
SS
¥
2,698
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
19440106
ノーカーズ#1
S
¥
2,698
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
19440115
ノーカーズ#1
M
¥
2,698
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
19440131
ノーカーズ#1
L
¥
2,698
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
19440140
ノーカーズ#1
LL
¥
2,698
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
19440149
ノーカーズ#1
3L
¥
2,698
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください