福山ゴム工業
長靴
様々な作業に最適な軽量のPVCブーツ
色
ブラック
質量(g)
520(26cm)
材質(アッパー)
PVC
丈(cm)
24.5
材質(底部)
PVC
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19440027
軽快長 P-C
24
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
19440036
軽快長 P-C
24.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
19440045
軽快長 P-C
25
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
19440061
軽快長 P-C
25.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
19440070
軽快長 P-C
26
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
19440079
軽快長 P-C
27
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
19440088
軽快長 P-C
28
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください