福山ゴム工業
長靴
メッシュ繊維入りで強度アップ フラットソールを採用し、石や土が挟まりにくい構造
色
ネイビー
質量(g)
500(24cm)
材質(アッパー)
ラバー/メッシュ
丈(cm)
31
材質(底部)
ラバー
足囲
2E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19439966
ファインカラーDXー1
22.5
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
19439975
ファインカラーDXー1
23
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
19439991
ファインカラーDXー1
23.5
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
19440000
ファインカラーDXー1
24
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
19440009
ファインカラーDXー1
24.5
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
19440018
ファインカラーDXー1
25
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください