福山ゴム工業
長靴
フラットソールを採用し、土や石が挟まりにくい
材質(アッパー)
ラバー
材質(底部)
ラバー
質量(g)
460(24cm)
丈(cm)
26
足囲
2E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19439851
エビアン#2
22.5
パープル
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439860
エビアン#2
23
パープル
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439869
エビアン#2
23.5
パープル
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439878
エビアン#2
24
パープル
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439887
エビアン#2
24.5
パープル
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439896
エビアン#2
25
パープル
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439905
エビアン#2
22.5
ネイビー
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439921
エビアン#2
23
ネイビー
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439930
エビアン#2
23.5
ネイビー
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439939
エビアン#2
24
ネイビー
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439948
エビアン#2
24.5
ネイビー
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
19439957
エビアン#2
25
ネイビー
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください