関兼常
花キール 園芸ハサミ
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】PP樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
50
刃長(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19443929
TDG-5
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください