リンレイテープ
超強力補修テープハガレナインマルチ
対候性に優れた基材に対候性に優れた強粘着の粘着剤を塗工した多用途補修テープ
用途
ビニルハウス補修から、プラスチック製品の破損箇所の簡易補修まで幅広く使用可能
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
10
粘着力(N/cm)
7.9
引張強度(N/cm)
42
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19443859
#603
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください