AIVIL
デジタルスケール KS-739
表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)
仕様
最大2kg計測/最小表示1g
色
ブラウン
質量(g)
215(電池質量含む)
電源
単4形乾電池×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×175×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19444821
KS-739BRT
¥
3,150
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください