アメジスト大衛
OWアイソレーションガウン ブルー カフ付#3
院内感染防止用として様々なシーンでご使用いただけます。
用途
病棟・救急・分娩室・簡易的な処置に・面会患者用など
色
ブルー
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
115
素材
PP不織布
身幅(cm)
68
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19444708
40539
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください