曜日別特売

ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット

ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット - トライメイトステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット - トライメイトステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット - トライメイトステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット - トライメイトステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット - トライメイトステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット - トライメイト
(1件のレビュー)

ステンレス製で錆びにくい丈夫な洗濯バサミです。
ミニサイズなので靴下や下着、ハンカチなどの小さな洗濯物もしっかりホールド。
洗濯物だけではなく、書類の整理や袋の留め具としても役立ちます。

用途洗濯用として。生活小物として材質ステンレスシルバー質量(g)2寸法(cm)4.5×1入数(個)1セット:20開口幅(mm)最大:15内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19443491TR-SSB003-20SET
オープン
798
878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19443491
2025-06-23
用途: 洗濯物を干す時に
その他業種

サビの心配がないのでありがたいです。
サイズもイメージ通りです。
挟む強さも問題なく、全部プラスチックから
ステンレスに変えようかなと検討しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする