ヨコズナクリエーション
フロート トイレクリーナー
磁石内蔵でブラシまたはクリーナーを清潔に空中収納!
材質
本体:ABS樹脂、持ち手・クリーナー柄・リング:PP、クリーナー毛:ポリエステル、ブラシ毛:ナイロン、磁石:鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×12.5×38.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19443536
-
ブラウン
ケース付
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19443545
-
ブラック
ケース付
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19443561
-
ブラウン
単品
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19443570
-
ブラック
単品
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください