愛情介護
820304胸刺繍付ポロシャツ
用途
価格が魅力の定番ポロシャツ
サイズ
M~L
素材
ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル65%・綿35%、袖リブ部分:ポリエステル60%・綿35%・ポリウレタン5%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19445986
820304-41
ネイビー
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
19445968
820304-11
パープル
¥
2,480
取扱い終了
19445977
820304-21
青パープル
¥
2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください