携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。
専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。

型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
表示範囲
検知原理
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19442590GX-9000C400R100D100トレーサビリティ証明書付0.5 %LEL/0.1 vol%(メタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL/100%LEL-100.0vol%(メタン)/0-40.0vol%(酸素)非分散型赤外線式(メタン)/定電位電解式(酸素)メタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素
260,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442608GX-9000C400R200D100トレーサビリティ証明書付0.5 %LEL/0.1 vol%(イソブタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL/100%LEL-100.0vol%(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)非分散型赤外線式(イソブタン)/定電位電解式(酸素)イソブタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素
260,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442626GX-9000C300R1R5D100トレーサビリティ証明書付0.5%LEL/0.1vol%(メタン)/0.1vol%(酸素)/1ppm(一酸化炭素)/0.01vol%(0-5vol%)/0.1vol%(5-20vol%)(二酸化炭素)0-100%LEL/100%LEL-100.0vol%(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-2000ppm(一酸化炭素)/0-20.0vol%(二酸化炭素)非分散型赤外線式(メタン)/定電位電解式(酸素・一酸化炭素)/非分散型赤外線式(二酸化炭素)メタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素・一酸化炭素・二酸化炭素
346,000
339,800
373,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする