曜日別特売

個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付

個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)

質量(g)約120使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m,1h)相当表示範囲0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式音量(dB)ブザー:約95(30cm)データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19443360GX-3RPRO B00E3E4L1 トレーサビリティ証明書付
165,000
159,800
175,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする