曜日別特売

携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付

携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 - 理研計器

光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)

仕様イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示分解能0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)表示範囲0~4000ppm検知原理光イオン化検出器(PID)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式警報設定値(第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスVOC警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19442371GX-9000VOCPPMC0P20000D000トレーサビリティ証明書付
324,000
319,800
351,780(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする