曜日別特売

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 - 理研計器

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)

型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)防爆認証ExiaⅡCT4Gaトレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
表示範囲
検知原理
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19442389GX-9000C100T1N1D000トレーサビリティ証明書付1%LEL/0.1vol%(メタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL・0-100.0vol%(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)メタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素・硫化水素・一酸化炭素
286,000
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442398GX-9000C100T2N2D000トレーサビリティ証明書付1%LEL・0.1vol%(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL・0-100.0vol%(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)イソブタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素・硫化水素・一酸化炭素
286,000
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442407GX-9000C10000N1D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素
236,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442416GX-9000C10000N2D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)イソブタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素
236,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442425GX-9000C20000N1D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素)メタン・酸素・硫化水素
219,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442441GX-9000C20000N2D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素)イソブタン・酸素・硫化水素
219,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442450GX-9000C20000N5D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(アセチレン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)0-100%LEL(アセチレン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)ニューセラミック式(アセチレン)/定電位電解式(酸素・硫化水素)アセチレン・酸素・硫化水素
219,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442459GX-9000C30000N1D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・一酸化炭素)メタン・酸素・一酸化炭素
219,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442468GX-9000C30000N2D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・一酸化炭素)イソブタン・酸素・一酸化炭素
219,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442477GX-9000C400T1N1D000トレーサビリティ証明書付1%LEL・0.1vol%(メタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL・0-100.0vol%(メタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素)メタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素
249,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442486GX-9000C400T2N2D000トレーサビリティ証明書付1%LEL・0.1vol%(イソブタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL・0-100.0vol%(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素)イソブタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素
249,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442495GX-9000C400T4N4D000トレーサビリティ証明書付1%LEL・0.1vol%(水素)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL・0-100.0vol%(水素)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(水素)/定電位電解式(酸素)水素(爆発下限濃度/高濃度)・酸素
249,000
239,800
263,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442511GX-9000C40000N1D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素)メタン・酸素
215,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442520GX-9000C40000N2D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素)イソブタン・酸素
215,000
209,800
230,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442529GX-9000C40000N5D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(アセチレン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(アセチレン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(アセチレン)/定電位電解式(酸素)アセチレン・酸素
215,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19442538GX-9000C40000N4D000トレーサビリティ証明書付1%LEL(水素)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(水素)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(水素)/定電位電解式(酸素)水素・酸素
215,000
209,800
230,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする