リンレイテープ
高耐久ラインテープ黄/黒
テープ背面にトップコートを施しており、耐摩耗性・耐汚染性に優れております。
用途
工場・倉庫・店舗等の屋内区画ライン表示に
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.146(剥離紙は除く)
長さ(m)
20
粘着力(N/cm)
5.48
引張強度(N/cm)
110
内容量
1セット(18巻)
注意
※台車が通る過重に耐える粘着力・耐久性があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19443911
SC-5235RW黄/黒
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください