曜日別特売

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 - 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 - 理研計器

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)内容量1台
注意
※国内防爆仕様では、東芝製LR6(6 本)を使用可能です。
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと。
※理研計器のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するための『自己宣言書』がトレーサビリティ証明書となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
表示範囲
通信方法
指示精度
警報設定値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19442730E00E100D1 00トレーサビリティ証明書付-20 ~ +50 (急変なきこと)0 ~ 75.0ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±7.5 ppm 以内第一警報・25.0 /第二警報・50.0ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443046EE1E200D1 00トレーサビリティ証明書付(アンモニア)-20 ~ +50 (急変なきこと)/(塩素)0 ~ +50 (急変なきこと)(アンモニア)0 ~ 75.0 /(塩素)0 ~ 1.50ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(アンモニア)±7.5 ppm 以内/(塩素)±0.15 ppm 以内(アンモニア)第一警報・25.0 /第二警報・50.0 /(塩素)第一警報・0.50 /第二警報・1.00ppm
320,000
319,800
351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443055E00E1E4D1 00トレーサビリティ証明書付(アンモニア)-20 ~ +50 (急変なきこと)/(塩化水素)0 ~ +40 (急変なきこと)(アンモニア)0 ~ 75.0 /(塩化水素)0 ~ 6.00ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(アンモニア)±7.5 ppm 以内/(塩化水素)±0.6 ppm 以内(アンモニア)第一警報・25.0 /第二警報・50.0 /(塩化水素)第一警報・2.00 /第二警報・4.00ppm
320,000
319,800
351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442739E00E200D1 00トレーサビリティ証明書付0 ~ +50 (急変なきこと)0 ~ 1.50ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±0.15 ppm 以内第一警報・0.50/第二警報・1.00ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442748E00E300D1 00トレーサビリティ証明書付10 ~ +40 (急変なきこと)0 ~ 0.600ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±0.06 ppm 以内第一警報・0.100 /第二警報・0.200ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443071EE1E900D1 00トレーサビリティ証明書付(アンモニア)-20 ~ +50 (急変なきこと)/(フッ化水素)0 ~ +40 (急変なきこと)(アンモニア)0 ~ 75.0 /(フッ化水素)0 ~ 1.50ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(アンモニア)±7.5 ppm 以内/(フッ化水素)±0.15 ppm 以内(アンモニア)第一警報・25.0 /第二警報・50.0 /(フッ化水素)第一警報・0.50 /第二警報・1.00ppm
320,000
319,800
351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443080E00E1EDD1 00トレーサビリティ証明書付-20 ~ +50 (急変なきこと)(アンモニア)0 ~ 75.0 /(シラン)0 ~ 15.0ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(アンモニア)±7.5 ppm 以内/(シラン)±1.5 ppm 以内(アンモニア)第一警報・25.0 /第二警報・50.0 /(シラン)第一警報・5.0 /第二警報・10.0ppm
320,000
319,800
351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442757E00E400D1 00トレーサビリティ証明書付0 ~ +40 (急変なきこと)0 ~ 6.00ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±0.6 ppm 以内第一警報・2.00 /第二警報・4.00ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443089E00E2EDD1 00トレーサビリティ証明書付(塩素)0 ~ +50(急変なきこと)/(シラン)-20 ~ +50(急変なきこと)(塩素)0 ~ 1.50 /(シラン)0 ~ 15.0ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(塩素)±0.15 ppm 以内/(シラン)±1.5 ppm 以内(塩素)第一警報・0.50 /第二警報・1.00 /(シラン)第一警報・5.0 /第二警報・10.0ppm
320,000
319,800
351,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442766E00E900D1 00トレーサビリティ証明書付0 ~ +40(急変なきこと)0 ~ 1.50ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±0.15 ppm 以内第一警報・0.50 /第二警報・1.00ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442775E00ED00D1 00トレーサビリティ証明書付-20 ~ +50 (急変なきこと)0 ~ 15.0ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±1.5 ppm 以内第一警報・5.0 /第二警報・10.0ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443238EE1E2EDD1 00トレーサビリティ証明書付(アンモニア・シラン)-20 ~ +50 (急変なきこと)/(塩素)0 ~ +50 (急変なきこと)(アンモニア)0 ~ 75.0 /(塩素)0 ~ 1.50/(シラン)0 ~ 15.0ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(アンモニア)±7.5 ppm 以内/(塩素)±0.15 ppm 以内/(シラン)±1.5 ppm 以内(アンモニア)第一警報・25.0 /第二警報・50.0 /(塩素)第一警報・0.50 /第二警報・1.00/(シラン)第一警報 5.0/第二警報 10.0ppm
370,000
369,800
406,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442791E00EB00D1 00トレーサビリティ証明書付-20 ~ +50(急変なきこと)0 ~ 1.00ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±0.10 ppm 以内第一警報・0.30/第二警報・0.60ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443247EE1E3E4D1 00トレーサビリティ証明書付(アンモニア)-20 ~ +50 (急変なきこと)/(オゾン)10 ~ +40(急変なきこと)/(塩化水素)0 ~ +40(急変なきこと)(アンモニア)0 ~ 75.0 /(オゾン)0 ~ 0.600/ (塩化水素)0~6.00ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(アンモニア)±7.5 ppm 以内/(オゾン)±0.06 ppm 以内/(塩化水素)±0.6 ppm 以内(アンモニア)第一警報・25.0 /第二警報・50.0 /(オゾン)第一警報・0.100/第二警報・0.200/(塩化水素)第一警報 2.00/第二警報 4.00ppm
370,000
369,800
406,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442800E00EE00D1 00トレーサビリティ証明書付-20 ~ +50 (急変なきこと)0 ~ 100ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±10 ppm 以内第一警報・25 /第二警報・50ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443256EE1E9EDD1 00トレーサビリティ証明書付(アンモニア・シラン)-20 ~ +50 (急変なきこと)/(フッ化水素)0 ~ +40(急変なきこと)(アンモニア)0 ~ 75.0 /(フッ化水素)0 ~ 1.50 /(シラン)0 ~ 15.0ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(アンモニア)±7.5 ppm 以内/(フッ化水素)±0.15 ppm 以内/(シラン)±1.5 ppm 以内(アンモニア)第一警報・25.0 /第二警報・50.0 /(フッ化水素)第一警報・0.50/第二警報・1.00/(シラン)第一警報 5.0/第二警報 10.0ppm
370,000
369,800
406,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19442809E00EF00D1 00トレーサビリティ証明書付-20 ~ +50 (急変なきこと)0 ~ 15.0ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)±1.5 ppm 以内第一警報・5.0/第二警報・10.0ppm
360,000
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19443265EEDE9E4D1 00トレーサビリティ証明書付(シラン)-20 ~ +50 (急変なきこと)/(フッ化水素・塩化水素)0 ~ +40(急変なきこと)(シラン)0 ~ 15.0/(フッ化水素)0 ~ 1.50 /(塩化水素)0 ~ 6.00ppmUSB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)/ Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)(同一条件下)(シラン)±1.5 ppm 以内/(フッ化水素)±0.15 ppm 以内/(塩化水素)±0.6 ppm 以内(シラン)第一警報 5.0/第二警報 10.0 /(フッ化水素)第一警報・0.50/第二警報・1.00/(塩化水素)第一警報 2.00/第二警報 4.00ppm
370,000
369,800
406,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする