曜日別特売

カーペットリンスクリーナー SE 3

カーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3 - ケルヒャー

布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。
ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。
回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。
内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。
繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。
スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。
スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。
長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。

用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m内容量1個
注意
※業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194497391.081-532.0
31,635
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする