曜日別特売

充電式マルチライト折りたたみ型

充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型 - ムサシ

折りたたみ式で持ち運び便利

用途
2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)
強力マグネットで固定できる
吊り下げフックつき
安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。
仕様充放電サイクル:300回質量(g)140電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120再生材使用使用内容量1個
取扱説明書:(1.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449687RWL-120
8,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする