充電式マルチライト円柱型

充電式マルチライト円柱型 - ムサシ充電式マルチライト円柱型 - ムサシ充電式マルチライト円柱型 - ムサシ充電式マルチライト円柱型 - ムサシ充電式マルチライト円柱型 - ムサシ充電式マルチライト円柱型 - ムサシ充電式マルチライト円柱型 - ムサシ充電式マルチライト円柱型 - ムサシ

現場の手元に

用途
コンパクトで明るい円柱形のライトです。
現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。
メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。
仕様充放電サイクル:300回質量(g)155電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間再生材使用使用内容量1個
取扱説明書:(1.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449678RWL-110
5,300
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする