充電式マルチライト投光器型

充電式マルチライト投光器型 - ムサシ充電式マルチライト投光器型 - ムサシ充電式マルチライト投光器型 - ムサシ充電式マルチライト投光器型 - ムサシ充電式マルチライト投光器型 - ムサシ充電式マルチライト投光器型 - ムサシ充電式マルチライト投光器型 - ムサシ充電式マルチライト投光器型 - ムサシ

現場の手元に

用途
コンパクトながら 1000LM の大光量
折りたたみ式だから持ち運び安い
USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)
安全確保の光として(点滅/フラッシュ)
取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応
仕様充放電サイクル:300回質量(g)245電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130再生材使用使用内容量1個
取扱説明書:(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449696RWL-130
6,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする