曜日別特売

RFレンズ RF75-300mm F4-5.6

RFレンズ RF75-300mm F4-5.6 - CanonRFレンズ RF75-300mm F4-5.6 - CanonRFレンズ RF75-300mm F4-5.6 - CanonRFレンズ RF75-300mm F4-5.6 - CanonRFレンズ RF75-300mm F4-5.6 - Canon

望遠撮影を手軽に楽しみたいユーザー向けの望遠ズームレンズです。
小型・軽量設計を実現し、APS-Cサイズカメラとの組み合わせでは、35mm判換算で焦点距離120mmから480mmの超望遠撮影が可能です。AF駆動アクチュエータはDCモーターを搭載しています。
【焦点距離75mmから300mmをカバーする望遠ズームレンズ】
物理的に近づけないスポーツ撮影や、警戒心の強い鳥や動物を離れた位置から撮影したいシーンなど、あと少し近づきたい、大きく写したい撮影ニーズに応えます。さらに、APS-Cサイズカメラとの組み合わせでは、35mm判換算で焦点距離120mmから480mmの超望遠撮影を実現し、野鳥や飛行機などの撮影も可能です。
【持ち運びに優れた小型・軽量設計】
望遠ズームレンズながら全長約146.1mm、質量は500mlのペットボトル約1本分の重さと同程度の約507gの小型・軽量設計を実現。EOS Rシリーズ最軽量の「EOS R100」との組み合わせでは、約863g※の質量を実現し、持ち運びに好適。小型・軽量設計のため、静止画も動画も気軽に撮影を楽しむことができます。
※バッテリー、カードを含む

仕様●最小絞り:32(75mm時)、45(300mm時)●画角(水平・垂直・対角線):27°00'~6°50'・18°11’~4°35'・32°11’~8°15'●絞り羽根枚数(枚):7セット内容レンズキャップE-58II、レンズダストキャップRF寸法(mm)最大径×長さ:約Φ71.2×146.1質量(g)約507倍率(倍)【最大撮影】0.06(75mm時)、0.25(300mm時)フィルター直径(Φmm)58レンズ構成9群13枚撮影距離(m)最短:1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449635RF75-300
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする