住商モンブラン
検診衣 兼用 半袖
住商モンブランのメディカル 検診衣、やわらかな着心地で、安心感を
色
サックス
混率(%)
綿70% / ポリエステル30%
袖丈(cm)
20
素材
スキートタッサー
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19448068
58-722-M
M
44
115
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19448077
58-722-L
L
46
120
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
19448086
58-722-LL
LL
48
125
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください