大型ディスプレイ2台を安全・スムーズに運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-LGX2は、40インチから45インチの大型LCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶためのパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台の大型ディスプレイ運搬の効率と安全性を両立します。イベントや展示会など、大型ディスプレイを複数台設置する現場に最適なプロ仕様のバッグです。
・40インチ~45インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能
・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Large Padded Dual LCD Transport Bag)
・型番:G-LCD-TOTE-LGX2
・メーカー:Gator Cases
・用途:40~45インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:40~45インチ (2台)
・内寸:1003 x 597 x 203 mm (39.5 x 23.5 x 8.0 インチ) ※仕切り使用時
・外寸:1029 x 635 x 305 mm (40.5 x 25.0 x 12.0 インチ)
・重量:4.8 kg (10.5 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545974