様々なシーンで活躍する液晶ディスプレイ用キャリーバッグ。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDは、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを安全に持ち運ぶためのパッド入りトートバッグです。耐久性の高いナイロン素材と25mm厚のPEフォームパッドが、移動中の衝撃や傷からディスプレイをしっかり保護。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面へのダメージを防ぎます。ケーブルやアクセサリー収納用の外部ポケットも完備し、必要なものをまとめて収納可能。パッド付きの頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、快適に運搬できます。会議、プレゼンテーション、小規模イベントなど、様々な用途におすすめです。
・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーンに対応
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる高い保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)
・型番:G-LCD-TOTE-MD
・メーカー:Gator Cases
・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:27~32インチ
・内寸:772 x 469 x 82 mm (30.4 x 18.5 x 3.22 インチ)
・外寸:815 x 513 x 162 mm (32.1 x 20.2 x 6.39 インチ)
・重量:3.2 kg (7.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408542300
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL14-53P-H56Y 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS TUF Gaming A14 FA401UM 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Dell 14 Plus 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Chromebook CZ11 Flip(CZ1104F) 2026年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607OA) 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook C5 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500

