コンパクト液晶ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-SMは、19インチから24インチのLCD/LEDスクリーンを保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度からの衝撃を吸収します。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが、画面を飛散から守り、傷つきにくいトリコット生地の内装でディスプレイを優しく保護。ケーブルやアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、容易に運搬できます。デスクトップモニターや小型ディスプレイの移動に最適です。
・19インチ~24インチのLCD/LEDスクリーンに対応
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Small Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)
・型番:G-LCD-TOTE-SM
・メーカー:Gator Cases
・用途:19~24インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:19~24インチ
・内寸:597 x 395 x 64 mm (23.5 x 15.55 x 2.5 インチ)
・外寸:640 x 438 x 144 mm (25.2 x 17.25 x 5.67 インチ)
・重量:1.1 kg (2.46 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408542317
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL14-53P-H56Y 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS TUF Gaming A14 FA401UM 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と Dell 14 Plus 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Chromebook CZ11 Flip(CZ1104F) 2026年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook PZ/MA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP OmniBook X Flip 14-fm0000 シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607OA) 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook C5 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500

