曜日別特売

LCDディスプレイバッグ

LCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR Case

50インチクラスの大型ディスプレイを安全に持ち運び。Gator Cases G-LCD-TOTE50は、50インチまでの大型LCD/LEDスクリーンを安全に保護・運搬するためのパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン素材の外装と25mm厚のPEフォームパッドが360度からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイをしっかりと守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を防ぎ、内装のトリコット生地が傷つきを防止。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの持ち運びをサポートします。イベントや展示会など、大型ディスプレイを移動させる機会が多いシーンで活躍します。
・50インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 50″ LCD Screens)
・型番:G-LCD-TOTE50
・メーカー:Gator Cases
・用途:50インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:~50インチ
・内寸:1168 x 711 x 102 mm (46.0 x 28.0 x 4.0 インチ)
・外寸:1219 x 762 x 127 mm (48.0 x 30.0 x 5.0 インチ)
・重量:6.0 kg (13.2 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545936

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449599G-LCD-TOTE50 / LCD tote bag
39,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする