LCDディスプレイバッグ

LCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR Case
(1件のレビュー)

2台の中型ディスプレイを効率的に安全運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDX2は、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを2台同時に安全に持ち運ぶために設計されたパッド入りデュアルキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装と25mm厚のPEフォームパッドがディスプレイを衝撃から保護し、強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面を保護します。内部には調節可能なパッド入り仕切りがあり、2台のディスプレイを分けてしっかりと固定。ケーブルやアクセサリーを収納できる便利な外部ポケット、頑丈なパッド入りハンドル、取り外し可能なショルダーストラップを備え、複数台のディスプレイ運搬の効率と安全性を高めます。イベントや会議など、中型ディスプレイを複数台使用するシーンに最適です。
・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーン2台を収納可能
・調節可能なパッド入り仕切りでディスプレイを個別に保護
・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる優れた保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Dual LCD Transport Bag)
・型番:G-LCD-TOTE-MDX2
・メーカー:Gator Cases
・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイ2台の収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:27~32インチ (2台)
・内寸:772 x 470 x 178 mm (30.4 x 18.5 x 7.0 インチ) ※仕切り使用時
・外寸:815 x 480 x 254 mm (32.1 x 18.9 x 10.0 インチ)
・重量:3.3 kg (7.2 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545967

ブラック対応インチサイズ27~32型特性耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449556G-LCD-TOTE-MDX2 / LCD tote bag
27,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19449556
2025-12-09
用途: 27インチモニターの輸送時
建設業・工事業

27~32インチまで収納できるため、27インチを収納するには両脇に余裕がありすぎる感じがしますが、購入時の段ボールで持ち運ぶよりは出し入れが楽なので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする