LCDディスプレイバッグ

LCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR CaseLCDディスプレイバッグ - GATOR Case

大型液晶ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE-LGは、40インチから45インチの大型LCD/LEDスクリーンを保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度からの衝撃を吸収。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが、画面を飛散から守ります。機材に優しいトリコット生地の内装に加え、ケーブルやアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備。頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、大型ディスプレイの持ち運びも比較的容易に行えます。展示会、イベント、ライブ会場などでの使用に最適です。
・40インチ~45インチのLCD/LEDスクリーンに対応
・耐久性の高いナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドで優れた保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用外部ポケット付き
・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Large Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)
・型番:G-LCD-TOTE-LG
・メーカー:Gator Cases
・用途:40~45インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬
・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:40~45インチ
・内寸:1003 x 597 x 91 mm (39.5 x 23.5 x 3.58 インチ)
・外寸:1046 x 640 x 171 mm (41.2 x 25.2 x 6.75 インチ)
・重量:7.8 kg (17.2 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408542294

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449581G-LCD-TOTE-LG / Padded LCD
31,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする