曜日別特売

スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要

スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - EAP JAPAN
(1件のレビュー)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます
風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応
ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます
冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています
4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます

用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策付属品排熱ダクト質量(kg)45電流(A)10.6/12.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000/1250電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約60(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449617EKT-A35J1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19449617EKT-A35J119449626EKT-B22J1EKT-A35J1 スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPAN 19449626スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN1台
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: エアコンの設置が無い場所での作業
製造業

風量を強めにしないとあまり意味がなかった。
風向き調節が上下にあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする