用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。
充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。
薄型で便利なセンサーライトです。
仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時)充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-801点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間再生材使用使用USB端子:Type-C内容量1個